※製品代表画像
ベッセル
ベッセルの ドリル
ベッセルの ハイスドリル
ベッセルの ハイス六角軸ドリル
クッションドリル(鉄工用) 7本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73076308
品番
AMD7S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要。
振れやガタを低減するクッションリング効果。
高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。
溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。
用途
鉄・軽金属・合成樹脂・木工用
セット内容
Φ2.8、3.0、3.5、4.2、4.5、5.0、6.0mm 各1本
材質
高硬度HSS(ハイス鋼)
ドリル径(Φmm)
2.8、3.0、3.5、4.2、4.5、5.0、6.0
差込角対辺(mm)
H6.35