※製品代表画像
ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
エアーニッパー 丸型レバーなし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73076369
品番
GT-NR50F
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
NR50シリーズにくらべ全長が短くなっていますので、取付が便利になりました。
用途
大径ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。
質量(g)
1005
ねじ径
エアー吸気口:Rc 1/4
切断能力(mm)
軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5
使用空気圧力(MPa)
0.5〜0.6
空気消費量(cm
3
/回)
1212
注意
※ブレードは別売です。
※N50シリーズのブレードは取り付けできません。
※GT-NR50Fの取り付けには別売のNR50STをご使用ください。