※製品代表画像
ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
Wスライドエアーニッパーブラケット型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73076378
品番
GT-NB20LW-10TML-50DM-SM
参考基準価格(税別)
¥143,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。
引き10mm/左右50mm動作のダブルスライド。
スライド機構高精度型。
用途
ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。
質量(g)
1621
範囲(mm)
バック方向と範囲:引き0〜10/横0〜50
切断能力(mm)
軟質樹脂Φ7.0、硬質樹脂Φ5.0、銅線Φ2.6、鉄線Φ2.0
注意
※チューブ継手は付属していません。
※ブレードは別売です。