※製品代表画像

CF-600 静電気除去クロスフローファン ベッセル 73076414 CF-600 静電気除去クロスフローファン ベッセル 73076414 CF-600 静電気除去クロスフローファン ベッセル 73076414 CF-600 静電気除去クロスフローファン ベッセル 73076414

静電気除去クロスフローファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73076414 品番CF-600
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

薄型&幅広600mm。
クロスフローファン搭載&風量は無段階調整。
抜群のイオンバランス±10V以内。
クリーニングブラシ付き。
異常アラームランプ&外部出力端子付き。
取り付け角度、高さ調整できるスタンド。

用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。 付属品電源アダプタ AD24-IT19(AC100〜240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ CF-300B 2個 質量(kg)4.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×640×170 使用範囲(mm)150〜900程度 消費電流(mA)900(max) 最大風量(m3/min)2.5 イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm) 騒音レベル(dB(A))51.7(本体正面から1mの距離で測定) 設置場所屋内 イオン生成方式交流高周波コロナ放電式 アズワン品番64-1210-83 入力電源(V)DC24V リップル(p-p)±10% 以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする