※製品代表画像

TPB-10 ドライバーポーチ ベッセル 73076509 TPB-10 ドライバーポーチ ベッセル 73076509 TPB-10 ドライバーポーチ ベッセル 73076509 TPB-10 ドライバーポーチ ベッセル 73076509

ドライバーポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73076509 品番TPB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

パーツや携帯電話などを収納できるポーチ。
ドライバー1本とペン3本も収納可能。
ワイド155mmのコンパクトサイズ。
フックとベルト通しの2WEY装着。
落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。
ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。
カードホルダーつき。

用途電気、設備工事。保守、点検などの軽作業に 仕様ドライバー1本、ペン差し、ライセンスカード入れ付き 全長(mm)230 質量(g)315
注意
※作業前に糸のほつれや金具の変形・緩みなど確かめ、異常があるときは使用を中止してください。
※工具の落下防止には、市販の落下防止コードを併用してください。
※本製品は防水ではありません。
※ポリエステル製ですので、高温・火気の近くでは使用しないでください。
※フラップと収納部に隙間があります。小物やコインなどの収納には向きません。
※本来の用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする