※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用スタッドボルトセッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番254-2394 注文コード73077139 品番4NSTM07-1.0
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はトラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

スタッドボルトの挿入専用工具。
ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。
噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。

差込角(mm[inch])12.7 トラスコ品番254-2394 長さ(mm)39 サイズM7 質量(g)75 ピッチ(mm)1 差込角(mm)12.7[1/2] 寸法D1(Φmm)13.2 寸法D2(Φmm)25
関連資料:(0.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする