※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動ドリル用スタッドボルトセッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D2(Φmm)12 トラスコ品番254-2408 注文コード73077254 品番2BSTM10-1.25
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は寸法D2・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

スタッドボルトの挿入専用工具。
ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。
噛みこみ防止機構により、締付終了後の逆回転でボルトがセッターと共回りしません。

トラスコ品番254-2408 長さ(mm)66 サイズM10 質量(g)56 ピッチ(mm)1.25 寸法D1(Φmm)17 寸法D2(Φmm)12 ビット二面幅(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする