TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具・充電工具アクセサリー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の アダプタ(締付/穴あけ)
電動ドリル用クイックリリースソケットアダプター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
12.7[1/2]
トラスコ品番
254-2413
注文コード
73077349
品番
2BAQ-16L150
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
差込角・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター。
クイックリリース機構付でソケットの着脱が容易。
18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
トラスコ品番
254-2413
長さ(mm)
150
質量(g)
190
差込角(mm)
12.7[1/2]
対辺寸法(mm)
12.7
寸法D1(Φmm)
23.4
寸法D2(Φmm)
16
ビット二面幅(mm)
6.35
関連資料:
(0.2MB)