※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスL形レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼びT15 注文コード73077403 品番TXLN-T15H
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は呼び・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。
両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。
無電解めっきを採用。

トラスコ品番269-2251 質量(g)8 寸法L(mm)65 寸法H(mm)20 寸法d(mm)4 呼びT15 先端形状トルクス(ヘックスローブ)
関連資料:(0.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする