付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書
質量(kg)約5.2、モニター部:約3.4
サイズ17.0型(43.3cm)
規格SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)最大:26、節電時:2.5以下
表面処理アンチグレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×391.5〜491.5×205、モニター部:367×304×59
角度調整範囲チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°
コントラスト比800:1(標準)
表示色約1677万色
解像度1280×1024(推奨)
視野角160°/140°(水平/垂直・標準値)
動作温湿度範囲0-40℃/20-80%RH(結露なきこと)
応答速度20ms(黒→白→黒)
入力端子BNC、HDMI
スピーカー0.5W+0.5W
色(本体)グレー
アズワン品番64-3803-41
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
入力電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
アスペクト比5:4
パネル駆動方式TN
昇降範囲(mm)100
輝度(cd/m2)400(標準値)
入力ポート映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI
角度調節可