本体画像
ナイトセーバー
ナイトセーバーの 作業灯
ナイトセーバーの ワークランプ・ハンドランプ
ナイトセーバーの 充電タイプワークランプ
充電式ハイブリッドマルチワークライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73077839
品番
N-HV01
参考基準価格(税別)
¥3,125
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ヘッドランプとしてもトーチライトとしてもマルチに使える充電式ワークライト。
ヘッド部が回転し、照射方向が調整可能!!
用途
各種工事現場、アウトドア、ウォーキング等に。
付属品
専用ヘッドバンド
材質
アルミニウム+ABS
寸法(mm)
約140×22×26
質量(g)
約120
光源
先端部3W-LED、側面部3W-COB+RED LED
バッテリー電圧(V)
3.7
設置場所
屋内外兼用
バッテリー容量(mAh)
800
明るさ(Lm)
先端部120、側面部150
連続点灯時間(時間)
【先端部】Hi約3.5/Lo約5、【側面部】白色LED約3/赤色LED約5/赤色点滅LED約6
商品説明動画
防災用充電式マルチワークライト
参考になった