PLANET Technology
産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 5ポート af/at
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73077918
品番
ISW-504PT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
100BASE-TX 5ポート、IEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様
ハードウェアバージョン4
質量(g)
596
出力(W)
最大120
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、QoSによるPROFINETトラフィック・パススルー
ポート数
100BASE-TX:5ポート
電源
DC12~54V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×87.8×135
材質(ケース)
IP40 メタル
対応
IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
取付け方法
DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式
着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~75