仕様ハードウェアバージョン3
質量(g)618
出力(W)最大120
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
ポート数1000BASE-T:5ポート
電源DC12〜54V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87×135
材質(ケース)IP40 メタル
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜75