画像準備中

プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)

(40件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500g) 注文コード73086038 品番4-04110010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,699
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73086038 4-04110010 19636636 Y04110010 プレミアムグリス(旧デュラエースグリス) SHIMANO(シマノ) プレミアムグリス(旧デュラエースグリス) SHIMANO(シマノ) 1本(500g) 6,698 税込7,368 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38412096
2025-04-06
用途:
クロスバイクのハブベアリング、軸受などに。

クロスバイクの軸受けなどに使用するために購入しました。
 値段的に少し迷ったのですが安心と実績のあるシマノ製と言うこともあって購入しました。
 まだ使用していないのですが、物の値段が上がっていく昨今購入しといて良かったと思います。

1人が参考にしています
2025-02-26
用途:
ペダル交換
サービス業

自転車のペダル交換時に使用。安定の高品質なので信頼できる。

1人が参考にしています
対象商品:
38412105
2022-03-03
用途:
自転車メンテナンス
建設業・工事業

ちょう度も高めで、しっかり感のある商品。安心の一品で必需品です。

2人が参考にしています
対象商品:
38412096
2021-08-13
用途:
リアシャフト交換
製造業

ロードバイクバイクのリアシャフト交換時、ボールの潤滑にグリスを使用しました
快適に乗れて満足しています。

対象商品:
38412096
2020-09-21
用途:
釣り用リールのベアリングに
製造業

釣り用リールの回転速度が要求されない箇所のベアリングに使用しています。粘度が高いのでベアリング単体で回すとわずかに重くはなりますが、雨水が入っても抜けにくくスムーズさが長く維持されます。

2人が参考にしています
対象商品:
38412105
2019-06-15
用途:
自転車、各摺動部・回転部へグリスアップ。
その他業種

今までカンパグリスを使用。今回、試しにとデユラを購入しました。
カンパより、なめらか感があります。
比較的高回転となるハブのグリスアップに最適だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
38412105
2019-06-05
用途:
自転車の可動部分のグリスアップ
卸売・小売業

やはりシマノなので自転車の各パーツをグリスアップするのに最適になるような固さ、耐久性があるような気がします。

今のところ、ペダルのベアリングだけにしか使っていないので、今度はハブとBBのベアリングに使ってみたいと思います。

対象商品:
38412105
2019-06-19
用途:
自転車のレストア
運輸・通信業

今のところ、ハブのベアリングだけにしか使っていないので、今度はBBのベアリングに使ってみたいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用オイル・グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする