画像準備中

フロントハブ HB-RS400

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード73086309 品番21904010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,540
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性
スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)

スポーク数32H 寸法(mm)(OLD)100 軸長(mm)108、(QR)133 ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73086309 21904010 23231678 EHBRS400BL フロントハブ HB-RS400 SHIMANO(シマノ) フロントハブ HB-RS400 SHIMANO(シマノ) 1個 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-04-24
用途:
フロントハブ交換
製造業

ビアンキクロスのフロントハブ交換用に購入しました。サイズも同じだったため、スポークも交換せずに済みました。

対象商品:
23231687
2017-04-05
用途:
手組みホイールに使っています。
セピード 様 (卸売・小売業)

105,アルテグラばかり使っていましたがアマチュアレベルではこれで充分です。150gと結構重いので練習用、ロングライド用に良いと思います。価格が安い分良いタイヤを張込みます。28hも扱ってほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする