画像準備中

リアフリーハブ FH-RS400

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード73086336 品番21904003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,489
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性
スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)

仕様(適合リアスピード)10/11スピード タイプリムブレーキ スポーク数32H 寸法(mm)(OLD)130 軸長(mm)141、(QR)163 シルバー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73086336 21904003 23231705 EFHRS400BYAS リアフリーハブ FH-RS400 SHIMANO(シマノ) リアフリーハブ FH-RS400 SHIMANO(シマノ) 1個 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23231696
2017-05-20
用途:
ホイール作成の為
セピード 様 (卸売・小売業)

28hの取り扱いをお願い致します。製品に関しては回転性能、メンテナンスに関しても満足しています。フリー部分も鉄なのでスプロケットの食い込みがなく上位製品と比較しても差異は感じないと思います。不満なところは重量です。もう少し軽かったらと思うのですが価格の事を考えると納得しないといけませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
23231705
2017-04-05
用途:
手組みホイールに最適
セピード 様 (卸売・小売業)

重さについては少し残念ですが、性能は十分納得出来ます。上位の105,アルテグラを使っていましたがティアグラクラスで十分。ハブが安価な分タイヤをアップグレードします。28hの取り扱いをしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする