仕様【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×
材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC
色ホワイト
質量(g)約165
スイッチ×
定格AC側:125V 14A 1400Wまで USB側入力:AC100-240V 50/60Hz USB側出力:合計12W(5V/2.4A)(各ポート12W(5V/2.4A))
適合規格◇PSE 特定電気用品
コンセント個数3個口
コード長さ(m)0.25
コネクタ形状USB-Aメス×2
対応機種USB-Aポートから合計12W(5V/2.4A)、各ポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く
プラグ2ピン
保証期間1年間
フック【壁掛け用】×
使用地区日本国内専用
ノイズフィルター×
マグネット×
差込口形状【本体】2ピン
雷ガード×
埃防止シャッター○(AC差込口のみ)