USB付き 電源タップ USBA×2ポート AC×3個口 ケーブル収納 ほこり防止シャッター 充電器 コンセント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73089084 品番MOT-U12-2302WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,670

片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力12W(5V/2.4A)のUSB-Aポートを2つ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。

材質本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC ホワイト 質量(g)約165 規格電気用品安全法◇PSE特定電気用品 定格AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計12W(5V/2.4A)(各ポート12W(5V/2.4A)) コンセント個数3 コンセント形状2P コネクタ形状USB-Aメス×2 対応機種USB-Aポートから合計12W(5V/2.4A)、各ポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 電源コード(m)0.25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く 機能ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○ 保証期間1年 使用地区日本国内専用 アズワン品番65-1710-67 プラグ形状スイング USBポートUSBA×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする