Xperia 5 III ガラスフィルム ゴリラガラス ブルーライトカット 指紋防止

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73089687 品番PM-X214FLGOBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Gorilla(R)ガラスを採用した薄型・ブルーライトカットタイプのSONY Xperia 5 III用液晶保護ガラスです。

セット内容液晶保護ガラス(Gorilla(R)ガラス、ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET 対応機種SONYXperia5III 特性指紋防止・ブルーライトカット・ゴリラガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする