小型カメラ(狭角/正像)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73090807 品番CC-7203A-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

SurroundEye専用のオプションカメラ狭角タイプ
業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。使用状況を分析し、新世代約33万画素CMOSセンサーを採用しました。
CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。
2+2カメラの特長。対象物との距離を直感的に把握が可能。駐車時、発進時の車両後端のオーバーハング接触事故にも有効。
防水性の高いNCコネクタを採用。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細径化を実現しました。
水平画角111°の狭角タイプ

付属品取付ブラケット、ビス 質量(g)約52(カバー含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×26.7×33.4 画素数CMOS 約33万画素 防水仕様IP69K(カメラ本体のみ) 画角水平:約112° 垂直:約90° 正像 動作温度範囲(℃)-30〜+70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする