SurroundEye/ひさしマーカー用カメラ(超広角/正像)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73090816 品番CC-6300A-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

SurroundEye/ひさしマーカー用カメラ 小型・軽量タイプ
業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。使用状況を分析し、新世代30万画素CMOSセンサーを採用しました。
CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。
防水性の高いNCコネクタを採用。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細径化を実現しました。
防塵防水性能IP69Kをクリア。(カメラ本体のみ)
水平画角162°の超広角タイプ。
小型・軽量で取り付け場所を選ばないので、小型車両に最適。
SurroundEyeシステムや、ひさしマーカーシステム用として取り付け可能。

付属品本体(カバー含む、コード部50cm)、取付ブラケット、ビス、グロメット 質量(g)約60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.4×23.4×36.5 画素数1/3.7 インチカラー CMOS 約33万画素 防水仕様IP69K(カメラ本体のみ) 画角水平:約162° 垂直:約130° 正像 動作温度範囲(℃)-30〜+70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする