曜日別特売
PBDAH10X15-M-3 ペンシリンダシリーズ コガネイ 73091253

ペンシリンダシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)15
15
100
105
10
110
115
120
125
130
135
140
145
150
20
25
30
35
40
45
50
55
5
60
65
70
75
80
85
90
95
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
シリンダ内径(Φmm)10
内容量1個注文コード73091253品番PBDAH10X15-M-3
参考基準価格(税別)¥4,330販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。

シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド仕様低油圧標準ペンシリンダ取付フランジ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなしヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする