JTC1468 3/8 首振りデジタルアングルトルクレンチ JTC 73091376

JTC1468 3/8 首振りデジタルアングルトルクレンチ JTC 73091376
JTC1468 3/8 首振りデジタルアングルトルクレンチ JTC 73091376
JTC1468 3/8 首振りデジタルアングルトルクレンチ JTC 73091376
JTC1468 3/8 首振りデジタルアングルトルクレンチ JTC 73091376

3/8 首振りデジタルアングルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード73091376品番JTC1468
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。

用途トルク締め+角度締めが可能仕様ヘッド部首振り全長(mm)440差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)6.8~135RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T

商品説明動画

デジタルアングルトルクレンチ JTC1468、JTC1469、JTC1470、JTC1472
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする