JTC
JTCの リベッター/ナッター/タッカー
JTCの リベッター
JTCの リベッター部品
M8X1.25ナット 10個入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
73091428
品番
JTC2067
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途
JTC5822・JTC5218N用・JTC5218K ナット補充用
材質
アルミ
全長(mm)
18
サイズ
M8×1.25
ツバ径(Φmm)
14.3
外径(Φmm)
10.7
RoHS指令(10物質対応)
対応