JTCI017 絶縁工具セット JTC 73091446 JTCI017 絶縁工具セット JTC 73091446 JTCI017 絶縁工具セット JTC 73091446 JTCI017 絶縁工具セット JTC 73091446

絶縁工具セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73091446 品番JTCI017
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

HV・ EV 車の整備に最適なセット内容。国際規格IEC60900:2004規格に適合。

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容
【ラチェットレンチ】
【エクステンションバー】
【ソケットサイズ】8・10・12・14・17・19mm
【9.5mm Tハンドルレンチ】
【ケーブルナイフ】
【プライヤー】
【ニッパー】
【スクリュードライバー】+No.1/200mm・+No.2/全長160mm・-5.5mm/230mm・-4.0mm/180mm
【オープンエンドレンチサイズ】8・10・12・14・17mm
差込角(mm)9.5 適合規格IEC60900:2004 入組点数22PCS(専用ケース入り) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品を使用する箇所がAC1000V以下である事を確認してからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
電動バイクの整備等
有限会社内藤輪業社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古い工具を使用していたので新品は使い易いですドライバーは特にネジが回しやすいので

2025-08-04
用途:
ハイブリット車の整備

ハイブリットバッテリーの取り外しに使用しました。
セット内容としては十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする