JTC
JTCの 工具セット
JTCの 絶縁工具セット
絶縁工具セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73091455
品番
JTCI018
参考基準価格(税別)
¥49,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
国際規格IEC60900:2004規格に適合
セット内容
ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm
差込角(mm)
12.7
適合規格
IEC60900:2004
入組点数
25PCS(専用ケース入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品を使用する箇所がAC1000V以下である事を確認してからご使用ください。