JTC
JTCの 研磨(空圧)
JTCの サンダー/ポリッシャー
ピストルグリップダブルアクションサンダーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73091464
品番
JTC7862X
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに
サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
用途
プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。
仕様
使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4
全長(mm)
118
質量(kg)
0.5
ねじ径
パッド:5/16”-24UNF
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
17000
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ディスク径(Φmm)
75
オービットダイヤ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応