JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの ソケットレンチ用ソケット
5PCS リアバンパーソケットセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73091543
品番
JTC7868
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
リアバンパー脱着用
寸法(mm)
8、10、12、13、14
全長(mm)
120
差込角(mm)
9.5
適合車種
ベンツ(W204・W212・W221・W213)、BMW、VAG、フォード、オペル
RoHS指令(10物質対応)
対応