ラチェットエクステンションドライブバー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73091559 品番JTC7901
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

狭く奥まった場所で大活躍!遠隔操作でソケットが回せます。

材質内部ギア:CR-MO 厚さ(mm)16 全長(mm)340 差込角(mm)6.3&9.5 ドライブアダプター 最大トルク(N・m)130(※破壊トルク:161) ヘッド幅(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド寸法(mm)幅:36、厚さ:16

商品説明動画

JTC7901 ラチェットエクステンションドライブバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

趣味の車いじりに準備、どうしてもとどかない場所用に価格も妥当なので最終兵器的に準備、金属製で丈夫そうシンプルな構造で分解もできメンテナンスも楽、回転ががさつな気がしたので、内部伝達関連に少々お高いグリスをたっぷり塗ると回転が滑らかになりました、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする