ワイヤードゲーミングヘッドセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 型式【ヘッドホン部】密閉ダイナミック型、【マイクロホン部】エレクトレットコンデンサー型 注文コード73092435 品番ATH-GL3 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・型式など4種類から選べます 他の種類を見る

日本生まれの音質と使いやすさでゲーミングを快適に。

付属品着脱式マイクロホン(ウインドスクリーン付き)、1.2m着脱式コード(Φ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ)、3.0m着脱式PC用コード(Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニプラグ×2) 型式【ヘッドホン部】密閉ダイナミック型、【マイクロホン部】エレクトレットコンデンサー型 ホワイト 質量(g)約230/約237(着脱式マイクロホン含む) 使用温度範囲(℃)5〜40 コード長さ(m)1.2・3.0 接続方式3.5mm4極ミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】10〜35000、【マイクロホン部】30〜20000 指向性ハイパーカーディオイド インピーダンス(Ω)45 ドライバーユニット(Φmm)45 音圧感度(dB/mW)(出力)98 音圧感度(dB)-43(0dB=1V/Pa/1kHz) イヤホン形状オーバーヘッド型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする