USBメモリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73092514 品番 TS128GJF710S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

JetFlash 710は、小型フォームファクタの高速USBメモリです。
小さなメタルデザインは目立たないようにUSBポートに取り付けることができ、COBパッケージを採用しているので、埃や水滴、衝撃に耐性があります。
メタルハウジング
COBパッケージ
粉塵、衝撃、水滴に強い構造
超小型サイズ

インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 シルバー 寸法(mm)22.4×12.2×6 質量(g)3.3 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC 保証期間5年 対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 メモリー容量128GB コネクタUSB Type-A
注意
※容量の一部はシステムファイルやストレージのメンテナンスに使用されるため、実際の容量は製品に表示されている容量と異なる場合があります。
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする