セーラー (SAILOR) 四季織 おとぎばなし ボールペン 160720203

四季織 おとぎばなし ボールペン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73092819 品番 160720203
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

SHIKIORI―四季織―シリーズの[おとぎばなし]のボールペンです。
[おとぎばなし]
語り継がれてきた物語から連想された、季節とともにお話の舞台を想うシリーズ。
「むかしむかし、あるところに…」お伽の国の風景を想像してみると、そこにも季節がありました。
「竜宮城」春夏秋冬の景色が見えたという…玉手箱を受け取った煌びやかな海。
「織姫」七夕の日だけ、会うことを許された…織姫たちが渡る鵲の飛ぶ天の川。
「かぐや姫」中秋の名月に月へ還ったという…黒髪の姫の鮮やかに染められた装束。
「機織り鶴」寒い冬の日に助けられた恩を返し…丹頂が飛び去った雪の光る景色。

付属品回転式ボールペン説明書、ケース 材質蓋・大先:PMMA樹脂 シリーズ四季織 方式回転式 本体寸法(mm)Φ17.4×133(クリップ部含む) 本体質量(g)28.8 替芯18-0103 ボール径(Φmm)0.7 色(本体)かぐや姫(ラメ入りレッド) 芯色油性ブラック 商品タイプ本体 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする