セーラー (SAILOR) ボールペン替芯 0500 180500220
セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の ボールペン替芯
ボールペン替芯 0500 5個セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
73092837
品番
180500220
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
本体寸法(mm)
Φ5.5×95.5
本体質量(g)
3.4
ボール径(Φmm)
0.7
材質(チップ)
ステンレス
入数
5本
芯色
油性/ブラック
商品タイプ
替芯
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応