セーラー (SAILOR) 四季織 マーカー 265207202

四季織 マーカー 10個セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 73092855 品番 265207202
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

インクカラーは日本の四季をイメージした、春夏秋冬のイメージカラー。
適度なコシのある筆タイプと、細かい書き込みに最適な細字のツインマーカーで、万年筆で使っている好きなインク色を異なった風合いで楽しめます。
万年筆とあわせてお使いいただいたり、年末年始の手書きが増える季節に和の色をより手軽な水性マーカーで楽しんだり…
様々な筆記シーンで、お気に入りの”色”をお楽しみいただけます。

材質蓋・小蓋・軸・口金:PP再生樹脂 / 蓋栓:PC樹脂 タイプツイン 本体質量(g)9.5 寸法(Φmm×Lmm)14.0×153 インク色常盤松(ときわまつ) インク水性染料 色数1 商品タイプ使い切り本体 線の太さ筆(ブラッシュ)、細字(丸芯)
注意
※万年筆用インクの色味を再現した水性染料インクを使用しており、万年筆用インクとは成分は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする