曜日別特売
265207205 四季織 マーカー 10個セット セーラー万年筆 73092889

セーラー (SAILOR) 四季織 マーカー 265207205

四季織 マーカー 10個セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
インク色蒼天(そうてん)
内容量1セット(10個)注文コード73092889品番265207205
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

インクカラーは日本の四季をイメージした、春夏秋冬のイメージカラー。
適度なコシのある筆タイプと、細かい書き込みに最適な細字のツインマーカーで、万年筆で使っている好きなインク色を異なった風合いで楽しめます。
万年筆とあわせてお使いいただいたり、年末年始の手書きが増える季節に和の色をより手軽な水性マーカーで楽しんだり…
様々な筆記シーンで、お気に入りの”色”をお楽しみいただけます。

材質蓋・小蓋・軸・口金:PP再生樹脂 / 蓋栓:PC樹脂タイプツイン本体質量(g)9.5寸法(Φmm×Lmm)14.0×153インク色蒼天(そうてん)インク水性染料色数1商品タイプ使い切り本体線の太さ筆(ブラッシュ)、細字(丸芯)
注意
※万年筆用インクの色味を再現した水性染料インクを使用しており、万年筆用インクとは成分は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする