高性能・多目的オゾン発生器「オゾンクラスター1400」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73093135 品番OCL1400
販売価格(税込) ¥275,000
販売価格(税別)
250,000

業務用のパワフルなオゾン発生器です。
オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。
オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。
また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。
品質にこだわり抜いた「日本製」です。
耐食性にすぐれたステンレスを外装に採用しています。
酸素ボンベなどを利用して非常に濃度の濃いオゾンの生成も可能です。研究施設などに。
約1ppmのオゾン水の生成も可能です。
12Vのシガーソケットにつないで、自動車内での脱臭にも使用できます。
メンテナンスは特に必要ありません。

用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・食品加工工場・飲食店などの脱臭や除菌、ウイルス対策に 仕様風圧4250L/min 電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12 消費電力(W)43 本体質量(kg)3.5 定格寿命(時間)約10000 本体寸法(mm)奥行173 適合面積(m2)(目安)〜150 本体高さ(mm)161 本体幅(mm)280 オゾン発生量(mg/h)1400 脱臭機能対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする