- ビクトリーポケット 双眼鏡 10倍25mm口径 ツァイス(ZEISS) 73093153 - ビクトリーポケット 双眼鏡 10倍25mm口径 ツァイス(ZEISS) 73093153 - ビクトリーポケット 双眼鏡 10倍25mm口径 ツァイス(ZEISS) 73093153 - ビクトリーポケット 双眼鏡 10倍25mm口径 ツァイス(ZEISS) 73093153

ビクトリーポケット 双眼鏡 10倍25mm口径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73093153 品番-
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

色のにじみを最小限に抑え、高いsシャープネスを実現するFL(スーパーアクロマートレンズ)を採用。
ポケットサイズの双眼鏡では最高クラスの広い視界を実現。
雨天でも使用でき、温度変化時の内部の曇りを防ぐ窒素ガス充填の防水型。
水滴やホコリの付着を防ぐLotuTec撥水コーティングを採用。
コンパクトに収納できる独特な1軸非対称デザイン。
堅牢でショックに強く内部の光学系を保護するラバー外装仕上げ。
メガネをかけたままでも視界全体が見渡せるハイアイポイント設計。
身近な植物や昆虫の観察、室内使用で有効な最短合焦距離。

付属品ハードケース 質量(g)290 寸法(幅W×高さH)(mm)100×113 倍率(倍)10 調整範囲(mm)34〜74(目幅) 視界105m(1000m先)、60°(見かけ) 最短合焦距離1.9m 対物レンズ有効径(mm)25 防水性窒素ガス充填/100mbar ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする