ビクトリーSF 双眼鏡 10倍32mm口径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73093178 品番-
参考基準価格(税別)¥423,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

色のにじみを良好に補正する新開発ウルトラFLレンズシステムと光透過率90%以上の光学系は自然に忠実な色再現と解像力の高いクリアーな視界を実現。
野鳥観察に要求される明るく、従来より最大20%広くなった視界と、ピント合わせが素早く直感的にできるスマートフォーカスシステム。
重心位置をずらして重さを感じさせないバランスの取れた設計は、長時間観察でもストレスを感じさせません。

付属品ケース 質量(g)590 寸法(幅W×高さH)(mm)112×150 倍率(倍)10 調整範囲(mm)54〜76(目幅) 視界130m(1000m先)、69°(見かけ) 最短合焦距離1.95m 対物レンズ有効径(mm)32 防水性窒素ガス充填/400mbar ひとみ径(Φmm)3.2 アイレリーフ(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする