- テラEDポケット 双眼鏡 8倍25mm口径 ツァイス(ZEISS) 73093293 - テラEDポケット 双眼鏡 8倍25mm口径 ツァイス(ZEISS) 73093293

テラEDポケット 双眼鏡 8倍25mm口径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73093293 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

コンパクトで軽量な防水型ボディはアウトドアでの使用範囲を広げ、落ち着いたボディカラーと保持しやすいデザインは長時間の観察でも疲れを感じさせません。
オールラウンドに使えるTerra ED Pocketは、旅行やハイキング、野鳥・自然観察・コンサート・野外イベントなど様々なアウトドアアクティビティで本格的に使用いただけます。

付属品ハードケース ブラック 質量(g)310 寸法(幅W×高さH)(mm)115×111 倍率(倍)8 調整範囲(mm)35〜72(目幅) 視界119m(1000m先)、52°(見かけ) 最短合焦距離1.9m 対物レンズ有効径(mm)25 防水性窒素ガス充填/100mbar ひとみ径(Φmm)3.1 アイレリーフ(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする