PBDAP16X35-M-Y ペンシリンダシリーズ コガネイ 73093597

ペンシリンダシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73093597 品番 PBDAP16X35-M-Y
参考基準価格(税別)¥8,440 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5〜16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)35 ストローク調整範囲(mm)0〜-15 作動方式複動片ロッド 仕様押側ストローク調節標準ペンシリンダ 取付ノーズ形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50〜750 ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付) ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする