- イメージスタビライザー 双眼鏡 20倍×60mm口径 ツァイス(ZEISS) 73093607 - イメージスタビライザー 双眼鏡 20倍×60mm口径 ツァイス(ZEISS) 73093607

イメージスタビライザー 双眼鏡 20倍×60mm口径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73093607 品番-
参考基準価格(税別)¥1,118,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

手持ち高倍率観察に対応するために設計された最上級の双眼鏡。
電源を使わないZEISS独自の機械式イメージスタビライザーを内蔵しています。
ボタンを押すことで作動するイメージスタビライザーが手振れをを抑制し、三脚を使用した時と同じディテールの高解像を実現。
遥か遠くの鳥や自然の観察でも納得できる性能で、大口径60mmレンズとポロプリズムシステムが非常に明るい像を映し出します。
高度な性能は国際宇宙ステーション(ISS)でも実証済みです。

付属品アルミケース 質量(g)1660 寸法(幅W×高さH)(mm)161×275 倍率(倍)20 視界52m(1000m先) 最短合焦距離14m 対物レンズ有効径(mm)60 防水性防沫 ひとみ径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする