曜日別特売
Mono8X20 単眼鏡 8倍20mm口径 ツァイス(ZEISS) 73093625

 

Mono8X20 単眼鏡 8倍20mm口径 ツァイス(ZEISS) 73093625
Mono8X20 単眼鏡 8倍20mm口径 ツァイス(ZEISS) 73093625

単眼鏡 8倍20mm口径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード73093625品番Mono8X20
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

見やすさ・使いやすさで定評のあるハンディタイプ単眼鏡。
ビジネス、コンサート、セミナーなど屋内使用から旅先での景色の観察にも便利です。
低視力の方でもスムーズに目標を捉えられる明るく鮮明な視界。
ポケットや鞄の中で、いつでもどこでも日常的に持ち歩けます。

付属品ソフトケース質量(g)67寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×101倍率(倍)8視界110m(1000m先)、51°(見かけ)最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)20防水性防沫ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする