ツァイス(ZEISS)
ツァイス(ZEISS)の 光学測定器
ツァイス(ZEISS)の 単眼鏡/双眼鏡
ツァイス(ZEISS)の 単眼鏡
単眼鏡 10倍25mm口径
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73093634
品番
Mono10X25
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
付属品
ソフトケース
質量(g)
77
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
32×119
倍率(倍)
10
視界
88m(1000m先)、51°(見かけ)
最短合焦距離
4.5m
対物レンズ有効径(mm)
25
防水性
防沫
ひとみ径(Φmm)
2.5
アイレリーフ(mm)
15