コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの 標準形エアシリンダ
コガネイの 丸形
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X100
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付
支持金具付クレビス形(ピン金具付)
ロッド先端ねじ
Y形ナックル付(ピン金具付)
注文コード
73100378
品番
PBDAS10X100-7-7C-Y-ZC205B1
参考基準価格(税別)
¥10,470
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
取付・ロッド先端ねじ
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
仕様
センサペンシリンダ
取付
支持金具付クレビス形(ピン金具付)
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0〜70
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.08〜0.7
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50〜750
ロッド先端ねじ
Y形ナックル付(ピン金具付)
ヘッドカバー配管
軸方向配管