曜日別特売
PBDAS10X10-I-ZC201B1 ペンシリンダシリーズ PBDAS10X10 コガネイ 73101647

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X10

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個取付基本形ロッド先端ねじI形ナックル付注文コード73101647品番PBDAS10X10-I-ZC201B1
参考基準価格(税別)¥7,660販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじI形ナックル付ヘッドカバー配管軸方向配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする