PBDAS10X115-M-3-ZC205A2 ペンシリンダシリーズ PBDAS10X115 コガネイ 73102846

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X115

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付フランジ形 ロッド先端ねじ金具なし 注文コード73102846 品番PBDAS10X115-M-3-ZC205A2
参考基準価格(税別)¥11,640 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は取付・ロッド先端ねじなど53種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)115 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 取付フランジ形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.08〜0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50〜750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする