曜日別特売
PBDAS10X130-7-ZC201A1 ペンシリンダシリーズ PBDAS10X130 コガネイ 73104185

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X130

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個取付クレビス形(ピン金具付)ロッド先端ねじ金具なし注文コード73104185品番PBDAS10X130-7-ZC201A1
参考基準価格(税別)¥8,810販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)130作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ取付クレビス形(ピン金具付)種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする