コガネイ
ペンシリンダシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
ストローク(mm)
ストローク1:20/ストローク2:30
ストローク1:20/ストローク2:30
ストローク1:20/ストローク2:30
ストローク1:10/ストローク2:30
ストローク1:10/ストローク2:5
ストローク1:15/ストローク2:30
ストローク1:15/ストローク2:5
ストローク1:20/ストローク2:5
ストローク1:25/ストローク2:30
ストローク1:25/ストローク2:5
ストローク1:30/ストローク2:30
ストローク1:30/ストローク2:5
ストローク1:35/ストローク2:30
ストローク1:35/ストローク2:5
ストローク1:40/ストローク2:30
ストローク1:40/ストローク2:5
ストローク1:45/ストローク2:30
ストローク1:45/ストローク2:5
ストローク1:50/ストローク2:30
ストローク1:50/ストローク2:5
ストローク1:55/ストローク2:30
ストローク1:55/ストローク2:5
ストローク1:5/ストローク2:30
ストローク1:5/ストローク2:5
ストローク1:60/ストローク2:30
ストローク1:60/ストローク2:5
ストローク1:10/ストローク2:0
ストローク1:15/ストローク2:0
ストローク1:20/ストローク2:0
ストローク1:25/ストローク2:0
ストローク1:30/ストローク2:0
ストローク1:35/ストローク2:0
ストローク1:40/ストローク2:0
ストローク1:45/ストローク2:0
ストローク1:50/ストローク2:0
ストローク1:55/ストローク2:0
ストローク1:5/ストローク2:0
ストローク1:60/ストローク2:0
シリンダ内径(Φmm)
10
10
16
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73144033
品番
PBDAT10X20X30
参考基準価格(税別)
¥10,580
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
ストローク1:20/ストローク2:30
作動方式
複動片ロッド
仕様
多位置形標準ペンシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ロッド先端ねじ
金具なし
ヘッドカバー配管
軸方向配管