曜日別特売
PBDAT16X5X0 ペンシリンダシリーズ コガネイ 73144338

ペンシリンダシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)ストローク1:5/ストローク2:0
ストローク1:5/ストローク2:0
ストローク1:10/ストローク2:0
ストローク1:15/ストローク2:0
ストローク1:20/ストローク2:0
ストローク1:25/ストローク2:0
ストローク1:30/ストローク2:0
ストローク1:35/ストローク2:0
ストローク1:40/ストローク2:0
ストローク1:45/ストローク2:0
ストローク1:50/ストローク2:0
ストローク1:55/ストローク2:0
ストローク1:60/ストローク2:0
ストローク1:10/ストローク2:30
ストローク1:10/ストローク2:5
ストローク1:15/ストローク2:30
ストローク1:15/ストローク2:5
ストローク1:20/ストローク2:30
ストローク1:20/ストローク2:5
ストローク1:25/ストローク2:30
ストローク1:25/ストローク2:5
ストローク1:30/ストローク2:30
ストローク1:30/ストローク2:5
ストローク1:35/ストローク2:30
ストローク1:35/ストローク2:5
ストローク1:40/ストローク2:30
ストローク1:40/ストローク2:5
ストローク1:45/ストローク2:30
ストローク1:45/ストローク2:5
ストローク1:50/ストローク2:30
ストローク1:50/ストローク2:5
ストローク1:55/ストローク2:30
ストローク1:55/ストローク2:5
ストローク1:5/ストローク2:30
ストローク1:5/ストローク2:5
ストローク1:60/ストローク2:30
ストローク1:60/ストローク2:5
シリンダ内径(Φmm)16
内容量1個注文コード73144338品番PBDAT16X5X0
参考基準価格(税別)¥12,010販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。

シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)ストローク1:5/ストローク2:0作動方式複動片ロッド仕様多位置形標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする