121853 ヤクザイタンクフタクミタテ BIGM(丸山製作所) 73149388

121853 ヤクザイタンクフタクミタテ BIGM(丸山製作所) 73149388
121853 ヤクザイタンクフタクミタテ BIGM(丸山製作所) 73149388
121853 ヤクザイタンクフタクミタテ BIGM(丸山製作所) 73149388
121853 ヤクザイタンクフタクミタテ BIGM(丸山製作所) 73149388

ヤクザイタンクフタクミタテ

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード73149388品番121853
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様5、6フクム規格ブルー図解NoMS059-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.4、MK030SP 薬剤タンク部品_No.3、MS5900D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、MS052 本体部品_No.13、JSM-25 薬剤タンク部品_No.5、MS043 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、MS058-20 薬剤タンク部品_No.4、MS5901D-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、SD048SP-20 薬剤タンク部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.4、MK058T-25 薬剤タンク部品_No.4、MS043D-20 -A 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、MK058-20 薬剤タンク部品_No.4、MS2200BLI-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、MS048R-20 薬剤タンク部品_No.4、MK035SP 薬剤タンク部品_No.3、MK048-20 薬剤タンク部品_No.4、MS052 本体部品_No.13A、MS035SP 薬剤タンク部品_No.3など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73149388
2024-09-05
用途: 背負いバンドの代替品として
農・林・水産業

従来使用していたものと全く同じものでした。
黒いゴム弁が破損したのでそれだけの交換で良かったのだけれども、セット品としてこれを購入すれば、蓋のパッキン類すべて交換となるのでこちらを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする